ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント ナベ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
05760098
品番
PJ19AZW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
16.0
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部形状
ナベ
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
11.8
アズワン品番
65-2102-98
ねじサイズ
4×19
頭高さH(mm)
2.8
ドリル長さk(mm)
5.5
働き長さL1(mm)
6.0
ドリル幅dk(mm)
3.4