ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント ナベ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05760143
品番
PJA19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
19.0
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
ナベ
ねじ径d
3.5
頭径D(Φmm)
6.7
アズワン品番
65-2100-03
ねじサイズ
3.5×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.3
ドリル長さk(mm)
4.0
働き長さL1(mm)
11.0
ドリル幅dk(mm)
2.9