ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント ナベ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05760168
品番
PJ13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
13.0
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
なべ
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2099-91
ねじサイズ
4×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.8
ドリル長さk(mm)
5.5
働き長さL1(mm)
3.0
ドリル幅dk(mm)
3.4