ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
05760335
品番
NJ519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
19.0
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
10.0
アズワン品番
65-2099-72
ねじサイズ
5×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
7.0
ドリル幅dk(mm)
4.0