ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05760362
品番
FMJ13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
鉄
全長L(mm)
13.0
表面処理
三価ユニクロ
ねじ径d
4.2
頭部形状
フラットモドトラス
種類
ジャックポイントフラットモドトラス
適合板厚(mm)
1.6まで
仕上
三価ユニクロ
頭径D(Φmm)
10.5
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2097-69
ねじサイズ
4×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0
ドリル長さk(mm)
4.0
働き長さL1(mm)
3.0
ドリル幅dk(mm)
2.9