※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
全長L(mm)
85.0
注文コード
05760423
品番
FMJB85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長L・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
全長L(mm)
85.0
表面処理
三価ユニクロ
ねじ径d
4.8
頭部形状
フラットモドトラス
種類
ジャックポイントフラットモドトラス
適合板厚(mm)
3.2まで
仕上
三価ユニクロ
頭径D(Φmm)
12.0
ねじ長さS(mm)
45.0
アズワン品番
65-2097-77
ねじサイズ
5×85
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
44〜75
ドリル幅dk(mm)
4.0