※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
05760466
品番
FMJC150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
鉄
全長L(mm)
150
表面処理
三価ユニクロ
ねじ径d
6.0
頭部形状
フラットモドトラス
種類
ジャックポイントフラットモドトラス
適合板厚(mm)
3.2まで
仕上
三価ユニクロ
頭径D(Φmm)
12.0
ねじ長さS(mm)
70.0
アズワン品番
65-2097-79
ねじサイズ
6×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0
ドリル長さk(mm)
8.0
働き長さL1(mm)
85〜137
ドリル幅dk(mm)
5.4