ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント フレキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05760484
品番
FSJ25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全長L(mm)
25.0
アズワン品番
65-2097-93
ねじサイズ
3.8×25
働き長さL1(mm)
17.0
適合板厚(mm)
2.3まで
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.5
ドリル長さk(mm)
4.5
ドリル幅dk(mm)
3.1