※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJ13 ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 05760825 MJ13 ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 05760825

ユニクロ ジャックポイント モドトラス

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 05760825 品番 MJ13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質 全長L(mm)13.0 表面処理三価ユニクロ ねじ径d4.2 頭部形状モドトラス 仕様クロムフリー 種類ジャックポイントモドトラス 適合板厚(mm)2.3まで 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ アズワン品番65-2099-46 ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0 ドリル長さk(mm)5.5 働き長さL1(mm)3.0 ドリル幅dk(mm)3.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
ベランダ手すり取付
T.win 様 (建設業・工事業)

鉄アングルに使用しましたが、一発で貫通はしましたが、そこからはビスが廻りませんでした。
6ミリの厚みがあった為下穴が必要でした。

対象商品:
05760843
2020-07-02
用途:
鉄板に対処物を固定する際に使用
株式会社セルノ 様

問題ありませんでした。
この手のドリリングネジは切削能力がモノによって差があり、現実的に用をなさない(下穴を開けないと使用できない)ことが多いのですが、問題ありませんでした。

対象商品:
05760834
2016-03-11
用途:
鉄パイプをつなぐ

ワッシャー部分が広く部材を抑えるのに良かったです。パイプへの貫通もスムーズにいきます。

対象商品:
05760852
2020-05-12
用途:
内装工事一般
製造業

さすがヤマヒロと感じた。
ホームセンターのセルフドリルビスには無い切れがある。

対象商品:
05760852
2016-03-02
用途:
看板

沢山の数で買えるので助かります。

対象商品:
05760843
2018-03-23
用途:
ハウスドアのゴム版をとめた
農・林・水産業

使用したゴム板が厚くてビスが短かかった。
役にたたかったのです。残念ながら使用状況わからずです。

対象商品:
05760825
2017-05-01
用途:
C鋼に

ホームセンターに売っている他社商品と比べ頭が滑らず、使いやすかった

対象商品:
05760868
2017-04-12
用途:
プレートの固定等

ビットへの食いつきもいいし、何の問題もありません。買いに行く時間と手間を考えれば安いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする