MJ40 ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 05760886

MJ40 ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 05760886
MJ40 ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 05760886

ユニクロ ジャックポイント モドトラス

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300個)
全長L(mm)41.0
ねじ径d4.2
ねじサイズ4×40
内容量1箱(300個)注文コード05760886品番MJ40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質全長L(mm)41.0表面処理三価ユニクロねじ径d4.2頭部形状モドトラス仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス適合板厚(mm)3.2まで仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2099-52ねじサイズ4×40RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0ドリル長さk(mm)5.5働き長さL1(mm)31.0ドリル幅dk(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: ベランダ手すり取付
T.win建設業・工事業

鉄アングルに使用しましたが、一発で貫通はしましたが、そこからはビスが廻りませんでした。
6ミリの厚みがあった為下穴が必要でした。

対象商品 : 05760843
2020-07-02
用途: 鉄板に対処物を固定する際に使用
株式会社セルノ

問題ありませんでした。
この手のドリリングネジは切削能力がモノによって差があり、現実的に用をなさない(下穴を開けないと使用できない)ことが多いのですが、問題ありませんでした。

対象商品 : 05760834
2016-03-11
用途: 鉄パイプをつなぐ

ワッシャー部分が広く部材を抑えるのに良かったです。パイプへの貫通もスムーズにいきます。

対象商品 : 05760852
2020-05-12
用途: 内装工事一般
製造業

さすがヤマヒロと感じた。
ホームセンターのセルフドリルビスには無い切れがある。

対象商品 : 05760852
2016-03-02
用途: 看板

沢山の数で買えるので助かります。

対象商品 : 05760843
2018-03-23
用途: ハウスドアのゴム版をとめた
農・林・水産業

使用したゴム板が厚くてビスが短かかった。
役にたたかったのです。残念ながら使用状況わからずです。

対象商品 : 05760825
2017-05-01
用途: C鋼に

ホームセンターに売っている他社商品と比べ頭が滑らず、使いやすかった

対象商品 : 05760868
2017-04-12
用途: プレートの固定等

ビットへの食いつきもいいし、何の問題もありません。買いに行く時間と手間を考えれば安いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする