ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント モドリーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
05761026
品番
LWB35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
35.0
適合板厚(mm)
2.3〜3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
12.0
アズワン品番
65-2099-21
ねじサイズ
5×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.3
ドリル長さk(mm)
10.0
働き長さL1(mm)
18.0
ドリル幅dk(mm)
4.1