ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント ラッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじサイズ
3.5×25
注文コード
05761053
品番
SJ25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全長L(mm)
25.0
ねじ径d
3.5
頭径D(Φmm)
8.0
適合板厚(mm)
2.3まで
アズワン品番
65-2101-40
ねじサイズ
3.5×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
ドリル長さk(mm)
4.0
働き長さL1(mm)
17.0
ドリル幅dk(mm)
2.9