ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント ラッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
ねじサイズ
3.5×48
注文コード
05761096
品番
SJ48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
42.0
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全長L(mm)
48.0
ねじ径d
3.5
頭径D(Φmm)
8.0
適合板厚(mm)
2.3まで
アズワン品番
65-2101-44
ねじサイズ
3.5×48
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
ドリル長さk(mm)
4.0
働き長さL1(mm)
10〜40
ドリル幅dk(mm)
2.9