ユニクロ ジャックポイント ラッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) ねじサイズ4.2×65 注文コード05761114 品番SJ65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はねじサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじ長さS(mm)45.0 表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 全長L(mm)67.0 ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)8.5 適合板厚(mm)2.3まで アズワン品番65-2101-46 ねじサイズ4.2×65 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5 ドリル長さk(mm)5.5 働き長さL1(mm)26〜55 ドリル幅dk(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2708:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする