ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント ラッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
ねじサイズ
4.2×75
注文コード
05761123
品番
SJ75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
43.0
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
全長L(mm)
75.0
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
8.5
適合板厚(mm)
2.3まで
アズワン品番
65-2101-47
ねじサイズ
4.2×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
ドリル長さk(mm)
5.5
働き長さL1(mm)
36〜65
ドリル幅dk(mm)
3.4