ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ジャックポイント ランスタッチ トラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05761132
品番
RJ13トラス
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
13.0
適合板厚(mm)
合計1.4以下
頭部形状
トラス
ねじ径d
3.9
頭径D(Φmm)
6.0
アズワン品番
65-2100-31
ねじサイズ
4×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6