ランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 05761148 品番 D=6 FJ13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
頭部形状 全長L(mm)13.0 ねじ径d4.2 表面処理三価ユニクロ 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)合計1.2〜2.3 頭径D(Φmm)6.0 ねじ長さS(mm)全ねじ アズワン品番65-2097-31 ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)5.0 ドリル幅dk(mm)3.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76263372
2022-09-15
用途:
内装工事
建設業・工事業

薄鉄板の貼り合わせや下地補強に使いやすいネジです。

対象商品:
76263372
2020-06-11
用途:
スタッドどめ

止めといておかなくては行けないスタッドに今までリベットを使用していたがこれで楽になった。

対象商品:
76263372
2020-03-12
用途:
軽鉄作業等、
奈良建装 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすく切れもいいと思います。後はコストをもう少し頑張ってもらいたいなと思いました。

対象商品:
76263372
2018-03-14
用途:
内装(天井内張り)
建設業・工事業

ドリルの噛みもよく打ち直しがないので、内装作業には最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする