※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BWB37 ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ 05761202 BWB37 ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ 05761202

ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 05761202 品番 BWB37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ねじサイズ5×37 仕様クロムフリー 材質 種類ジャックポイントリーマフレキ 全長L(mm)37.0 適合板厚(mm)2.3〜3.2まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状リーマーフレキ 仕上三価ユニクロ ねじ径d4.8 頭径D(Φmm)10.0 ねじ長さS(mm)30.0 アズワン品番65-2097-25 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.8 ドリル長さk(mm)10.0 働き長さL1(mm)11〜20 ドリル幅dk(mm)4.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05761227
2022-09-08
用途:
床板

過去にいつまでたっても鉄板へ入っていかないモノに何度か出くわしました。
コレは鉄板への食いつきも良く、すんなり入っていきました。値段も手ごろで、次もリピートしようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05761218
2021-03-12
用途:
単管に木を固定

単管にデッキの材料枠の木を固定する場合に穴開けとビス止めを同時に行える。

2人が参考にしています
対象商品:
05761245
2019-10-04
用途:
木材の鉄骨への固定用
建設業・工事業

下孔を開けずにそのまま留め付けできるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
05761218
2019-01-29
用途:
木製品組立
豊和産業株式会社 様

価格の高い他の商品と何ら変わりなく、スムーズに使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4972:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする