※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FJA16 ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロ 05761288 FJA16 ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロ 05761288

ユニクロ ジャックポイント 皿

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500個) 注文コード 05761288 品番 FJA16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじ長さS(mm)全ねじ 材質 表面処理三価ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント皿 全長L(mm)16.0 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状 ねじ径d3.5 頭径D(Φmm)7.0 アズワン品番65-2097-50 ねじサイズ3.5×16 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.4 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)8.0 ドリル幅dk(mm)2.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05761525
2021-04-06
用途:
農業用トレーラーの床板交換

4pの板(米松)を張替えするために購入したけど30%位が錐の部分がぶっ飛んで使い物にならなかった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
05761376
2016-07-10
用途:
2.3mのCカンに打ち込む(建築用に使用)

50本に1回ぐらい不良品が出る、ネジ山が潰れているもの、キリの部分が丸くなっていて、入らないので、ドリルで明けてから入れている。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
別途ご連絡させて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする