FJ35 ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロ 05761367

FJ35 ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロ 05761367
FJ35 ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロ 05761367

ユニクロ ジャックポイント 皿

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(600個)
全長L(mm)35.0
ねじ径d4.2
ねじサイズ4×35
4×35
3.5×16
3.5×19
3.5×25
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
4×40
4×45
4×50
4×60
4×65
4×70
4×75
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
5×50
5×60
5×65
5×70
5×75
内容量1箱(600個)注文コード05761367品番FJ35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿全長L(mm)35.0適合板厚(mm)3.2まで頭部形状ねじ径d4.2頭径D(Φmm)8.0アズワン品番65-2097-42ねじサイズ4×35RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.6ドリル長さk(mm)5.5働き長さL1(mm)25.0ドリル幅dk(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05761525
2021-04-06
用途: 農業用トレーラーの床板交換

4㎝の板(米松)を張替えするために購入したけど30%位が錐の部分がぶっ飛んで使い物にならなかった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 05761376
2016-07-10
用途: 2.3mのCカンに打ち込む(建築用に使用)

50本に1回ぐらい不良品が出る、ネジ山が潰れているもの、キリの部分が丸くなっていて、入らないので、ドリルで明けてから入れている。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
別途ご連絡させて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする