曜日別特売
MD=6 FH14 ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 05761543

MD=6 FH14 ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 05761543
MD=6 FH14 ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 05761543

ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000個)
内容量1箱(1000個)注文コード05761543品番MD=6 FH14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状頭径D(Φmm)6.0アズワン品番65-2099-45ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76263363
2019-02-19
用途: 物置の壁張り
小林工業電気・ガス・熱供給・水道業

ガルバー小波板を物置壁に貼るため使用。食いつきもよく、リピートです。
無理でしょうがドブメッキがあるとうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05761543
2017-05-13
用途: 木パネルを固定するのに使用しました。
有限会社 進和建設業・工事業

十分に切れましたし、使いやすかったです。
又、なくなり次第購入しようと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 76263363
2015-12-13
用途: 一発くん取付
株式会社アルテ建設業・工事業

普通

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする