ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ ミニジャックポイント ナベ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05761568
品番
M.PJ413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじ径d
4.0
全長L(mm)
13.0
頭部形状
ナベ
表面処理
ユニクロ
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
1.8まで
頭径D(Φmm)
8.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2099-27
ねじサイズ
4×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.8
ドリル長さk(mm)
4.0
働き長さL1(mm)
6.0
ドリル幅dk(mm)
2.9