ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
四角穴コース グリーンクロメート フレキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
05761674
品番
FQW70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
45.0
表面処理
グリーンクロメート
全長L(mm)
70.0
ねじ径d
5.5
頭径D(Φmm)
11.0
アズワン品番
65-2097-85
ねじサイズ
5.5×70
頭高さH(mm)
6.0