ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
樋受・金物トラスハイロービス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
05761692
品番
THC32RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕上
R.シルバー
全長L(mm)
32.0
頭部形状
トラス
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2102-24
ねじサイズ
3.8×32
頭高さH(mm)
2.3