ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
樋受・金物トラスハイロービス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
05761726
品番
THC32RBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕上
R.ブラウン
全長L(mm)
32.0
頭部形状
トラス
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
8.0
ねじサイズ
3.8×32
頭高さH(mm)
2.3