TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ワゴン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スチールワゴン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールキャビン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05761823
品番
TC7001R
参考基準価格(税別)
¥104,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
時代を見据えたデザインと機能あらゆる場面で活躍します!
お客様組立品となります。
キャスター径(Φmm)
127
色
レッド
トラスコ品番
852-1397
質量(kg)
41
タイプ
引出し3段式
外形寸法(mm)
W684×D469×H920(スライド式天面作業台全開時の幅/1295)
耐荷重N(kgf)
2450(250)/引出し(1枚当り) 392(40)/天面作業台(左右各)49(5)
アズワン品番
64-4818-07
注意
※工具は付属しておりません。(二面幅13mmスパナ、二面幅5mmヘキサゴンレンチが必要です。)