TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ワゴン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スチールワゴン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ワイドローラーキャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05761875
品番
WSW207R
参考基準価格(税別)
¥158,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
大容量の収納力と使いやすさを兼ね備えたワイドモデル
キャスター径(Φmm)
127
色
レッド
トラスコ品番
852-1407
質量(kg)
88
タイプ
引出し7段式
外形寸法(mm)
W861×D498×H1000
段数
7
引出し内寸法(mm)
上段5段/W753×D437×H74、下段2段/W753×D437×H153
耐荷重N(kgf)
静止時/6860(700)、移動時/5390(550) (いずれも製品質量含む)、引出し/441(45)
アズワン品番
64-4818-62
引出し
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。車上渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません