TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 物品棚/収納用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の キャビネット・ツールキャビネット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の キャビネット・ツールキャビネット本体
ワイドドップチェスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05761884
品番
WSW116R
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
上段の引出しを3分割し、小物の整理に便利なワイドモデル
間口(mm)
851
奥行(mm)
486
高さ(mm)
490
質量(kg)
55.5
色(本体)
レッド
トラスコ品番
852-1406
色
レッド
タイプ
引出し4段式(上段3分割)
引出し数
6
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段1段/W235×D447×H82、下段3段/W759×D447×H82
耐荷重N(kgf)
引出し/441(45)
アズワン品番
64-4818-61
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
851×486×490
注意
※車上渡しの商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません