TACトーメイダクト

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05763214 品番 21121-032 4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。

用途
木工機械の集塵用。
粉体、粒体、気体の輸送。
室内及び工場設備の送・排気用。
その他、輸送物の確認を必要とする時。
長さ(m)4 質量(g)220/m ピッチ(mm)8.4 内径(Φmm)32.4 最高使用圧力(MPa)0.06 材質塩ビ 透明灰 使用温度範囲(℃)-10〜50 外径(Φmm)38.6 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 呼び径(inch)1 1/4 許容曲げ半径(mm)32 呼び径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風 許容減圧力(KPa[mmHg])-66[-495]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付けの際は、直接差し込むか、専用の塩化ビニールカフスを使用し、ABAバンドまたはスパイラルワイヤーバンドで締めつけてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
色選別機の配管

外径が色選の入り口径に合うのがこのサイズでした。なかなか90Φが無いので助かりました。使い勝手は普通Good。

対象商品:
05763817
2022-09-26
用途:
穀物排出時
不動産業

透明になっていることにより、中身がよく見える。自在に曲げることができ使用しやすい。

対象商品:
05764036
2021-09-27
用途:
木くず集塵機用

機械メーカーが勝手に用意してきたものが10Mだったのですが長さが足りず、次が20Mだったので購入しましたがやはり長すぎ、
長さを選べるようにするか、10M以降の選択肢が少ないため、せめて5M刻みにするとか、長いと安い買い物ではないので

対象商品:
05763336
2018-02-19
用途:
木工集塵用

10年ほど前に同じものを他店で購入。
痛んできたのでこの度刷新。10年持てば耐久性としても合格ではないでしょうか。
透明でホース内部が良く見えますので詰まり等が発生しても対処しやすいと思います。
(前のは10年使用しても詰まりは一度もありませんでした。)

対象商品:
05763458
2018-02-14
用途:
精米時の糠排出

曲がり部分に使用するのに冬でも取り扱いが容易で有った。

1人が参考にしています
対象商品:
05763494
2016-04-20
用途:
海水の排水
農・林・水産業

軟らかいので作業が楽にできる
耐久性に関してはどうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする