EG-A534/RD/L ハイリフトグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764600

EG-A534/RD/L ハイリフトグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764600
EG-A534/RD/L ハイリフトグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764600
EG-A534/RD/L ハイリフトグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764600
EG-A534/RD/L ハイリフトグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764600
EG-A534/RD/L ハイリフトグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764600
EG-A534/RD/L ハイリフトグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764600
EG-A534/RD/L ハイリフトグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764600
EG-A534/RD/L ハイリフトグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764600
EG-A534/RD/L ハイリフトグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05764600

ハイリフトグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
色レッド
内容量1双注文コード05764600品番EG-A534/RD/L
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

BRAND:elf
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。
商品特徴
特許技術のフローティングナックルプロテクター、パームスライダーを装備。掌側は高強度カウレザーを採用し抜群の操作性と耐久性を実現した本格派レーシンググローブ。

用途
品番:EG-A534 【26年通年モデル】
素材:[甲側]カウレザー(牛革)/オリジナルカーボンナックルプロテクター/リストガード[掌側]カウレザー(牛革)/パームスライダー
仕様:防風性、3D立体裁断、オリジナルカーボンナックルプロテクター、パームスライダー
色
レッド
サイズ
L
材質
[甲側]カウレザー(牛革)/オリジナルカーボンナックルプロテクター/リストガード[掌側]カウレザー(牛革)/パームスライダー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする