曜日別特売

ハイリフトグローブ

ハイリフトグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ハイリフトグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ハイリフトグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ハイリフトグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ハイリフトグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ハイリフトグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ハイリフトグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ハイリフトグローブ - FLAGSHIP(フラッグシップ)

BRAND:elf
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。
商品特徴
特許技術のフローティングナックルプロテクター、パームスライダーを装備。掌側は高強度カウレザーを採用し抜群の操作性と耐久性を実現した本格派レーシンググローブ。

用途
品番:EG-A534 【26年通年モデル】
素材:[甲側]カウレザー(牛革)/オリジナルカーボンナックルプロテクター/リストガード[掌側]カウレザー(牛革)/パームスライダー
仕様:防風性、3D立体裁断、オリジナルカーボンナックルプロテクター、パームスライダー
材質
[甲側]カウレザー(牛革)/オリジナルカーボンナックルプロテクター/リストガード[掌側]カウレザー(牛革)/パームスライダー
内容量
1双
全12種類を絞り込む
サイズ
色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05764216EG-A534/RD/MレッドM
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764311EG-A534/RD/LLレッドLL
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764426EG-A534/BL/LLブルーLL
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764521EG-A534/GR/LグリーンL
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764548EG-A534/BK/LLブラックLL
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764600EG-A534/RD/LレッドL
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764697EG-A534/BL/LブルーL
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764740EG-A534/GR/LLグリーンLL
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764792EG-A534/BK/LブラックL
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764801EG-A534/GR/MグリーンM
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05764941EG-A534/BK/MブラックM
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05765230EG-A534/BL/MブルーM
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする