ERG-A535 オールウェザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05765126

ERG-A535 オールウェザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05765126
ERG-A535 オールウェザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05765126
ERG-A535 オールウェザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05765126
ERG-A535 オールウェザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05765126
ERG-A535 オールウェザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05765126
ERG-A535 オールウェザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05765126
ERG-A535 オールウェザーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ) 05765126

オールウェザーグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
色レッド
内容量1双注文コード05765126品番ERG-A535
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

BRAND:elf
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。
商品特徴
透湿防水フィルム ヴォクサームを使用。掌側には雨天時でも滑りにくいシリコンプリント採用。通勤からロングツーリングまでこなす全天候型レイングローブ。

用途
品番:ERG-A535 【26年通年モデル】
仕様:防水仕様、防風性、3D立体裁断
色
レッド
サイズ
LL
材質
[甲側]ナイロン(PUコーティング)/透湿防水ヴォクサームフィルム、[掌側]人工皮革(シリコンプリント)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする