トータクパワーバンド(SS)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05767362 品番 92370-050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法d(mm)59 寸法d-1(mm)5 寸法p(mm)10 寸法t(mm)2.3 寸法w(mm)55 材質SS-Znメッキ 質量(g)200 ねじ径M6 呼称50LA 適合ホースラインエース用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05767396
2022-03-26
用途:
充填剤の圧送
双建設備株式会社 様 (建設業・工事業)

ホース内圧がかかっても抜けないので良いですが、
前後の口径でも使えると使用範囲が広がり重宝します。
また、対応口径などが刻印されてれば尚良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする