TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホースバンド
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ワイヤー式
トータクパワーバンド(SS)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05767387
品番
92370-075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法d(mm)
85
寸法d-1(mm)
5
寸法p(mm)
15
寸法t(mm)
2.3
寸法w(mm)
55
材質
SS-Znメッキ
質量(g)
240
ねじ径
M6
呼称
75LA
適合ホース
ラインエース用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。