TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース関連商品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の コネクター類
TAC SD用カフス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
25
注文コード
05767405
品番
92109-025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
30
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
25
寸法d(mm)
36.5
寸法e(mm)
27
寸法f(mm)
3.8
寸法l(mm)
55
材質
軟質PVC
呼び径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応