TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース関連商品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の コネクター類
TAC SD用カフス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
38
注文コード
05767423
品番
92109-038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
44
寸法b(mm)
38
寸法c(mm)
38
寸法d(mm)
55.5
寸法e(mm)
39
寸法f(mm)
6.3
寸法l(mm)
84
材質
軟質PVC
呼び径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200