TAC SD用カフス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)50 注文コード05767432 品番92109-050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法a(mm)59.8 寸法b(mm)50.8 寸法c(mm)50.6 寸法d(mm)69.8 寸法e(mm)53 寸法f(mm)6.6 寸法l(mm)109 材質軟質PVC 呼び径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする