フレッシュパワー消臭力 クルマ用 BIG

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(900g) 注文コード 05769207 品番 K-94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

天然抽出エキス配合で、タバコ臭、エアコン臭、汗臭など車内の気になるニオイをしっかり消臭
大容量で効果長持ち(3〜4ヶ月)※季節や使用状況によって異なります。

成分植物抽出消臭剤、香料、吸水性樹脂 香り無香料 質量(g)1060 シリーズ消臭力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×92×132

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05769207
2019-01-25
用途:
車内の消臭
製造業

ワゴン車の消臭に使用していますが、 匂いがなく快適です。 香料入りはいまいち脱臭されている感じがしません。

1人が参考にしています
対象商品:
05769207
2018-09-13
用途:
マイクロバス

結構イヤな臭いがしていて
消臭スプレーでは落ちなかったが
この商品で改善された。

1人が参考にしています
対象商品:
05769207
2016-07-18
用途:
車の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ、使い始めて数日ですので、まだ判りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする