曜日別特売
K-95 フレッシュパワー消臭力 クルマ用 BIG エステー 05769216

フレッシュパワー消臭力 クルマ用 BIG

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香りウォータリースカッシュ
内容量1個(900g)注文コード05769216品番K-95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

天然抽出エキス配合で、タバコ臭、エアコン臭、汗臭など車内の気になるニオイをしっかり消臭
大容量で効果長持ち(3~4ヶ月)※季節や使用状況によって異なります。

成分植物抽出消臭剤、香料、吸水性樹脂香りウォータリースカッシュ質量(g)1060シリーズ消臭力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×92×132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05769207
2019-01-25
用途: 車内の消臭
製造業

ワゴン車の消臭に使用していますが、 匂いがなく快適です。 香料入りはいまいち脱臭されている感じがしません。

1が参考にしています
対象商品 : 05769207
2018-09-13
用途: マイクロバス

結構イヤな臭いがしていて
消臭スプレーでは落ちなかったが
この商品で改善された。

1が参考にしています
対象商品 : 05769207
2016-07-18
用途: 車の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ、使い始めて数日ですので、まだ判りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする