M6 面取りドリル キャップボルト用 モノタロウ 05769444

M6 面取りドリル キャップボルト用 モノタロウ 05769444
M6 面取りドリル キャップボルト用 モノタロウ 05769444
M6 面取りドリル キャップボルト用 モノタロウ 05769444
M6 面取りドリル キャップボルト用 モノタロウ 05769444
モノタロウ

面取りドリル キャップボルト用

(24件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード05769444品番M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
小径(Φmm)6.6小径刃長(mm)25大径(Φmm)11刃長(mm)53全長(mm)90シャンク径(Φmm)11材質HSSE表面処理ホモ処理先端角(°)118大径ねじれ角(°)30
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05769444M634556611M6M6 キャップボルト用面取りドリル TPT 34556611キャップボルト用面取りドリルTPT1本
2,998
税込3,298
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05769444
2020-02-21
用途: アルミ板の座ぼりに
自動車・二輪車・自転車関連業

座ぼりの面が水平に削れないのはイマイチですが、ドリルのサイズがちょうどよかったので作業が早いです。

対象商品 : 05769417
2019-07-25
用途: 3Dプリンター部品のボルト穴仕上げに使用。
株式会社 長谷川清次郎設計事務所その他業種

3Dプリンターでプリントした部品に3mmキャップボルトの穴を開けていますが、仕上げの加工に使用しました。相手はPLAプラスチックです。回転数を最低まで落とし加工した所、母材が溶けることもなくきれいに仕上げられました。

対象商品 : 05769444
2019-06-04
用途: 洗浄機の接手ブロック制作ツールとして
サービス業

ワンタッチ筒形接手これで作れます段付きドリルなので安物ボール盤でも容易

対象商品 : 05769444
2019-02-14
用途: 機械部品の作成

真鍮材料にも使用してみました。吸い込まれるように入るときと中々入らないときがありましたが、部品はなんとか完成しました。

対象商品 : 05769444
2019-01-04
用途: 機械補修の部品製作の為
製造業

ナイロンプレートへの座繰り加工用に購入。金額重視で選びましたが、綺麗に加工出来、満足です。

対象商品 : 05769417
2019-02-13
用途: 穴付ボルト座繰り
農・林・水産業

芯ブレが無く良好な座繰りが出来ました、有難う御座いました。

対象商品 : 05769444
2019-08-01
用途: 加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではなかなか在庫していないので
たすかりました。満足のいく製品です。

対象商品 : 05769453
2018-10-06
用途: アルミ製品の座ぐり
株式会社アールアンドアール

安価で満足できる仕上がりです。軽金属専門なので、長く使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする