※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の ガス分析
TGK(東京硝子器械)の 検知管・発煙管
検知管 #174LL 1.3-ブタジエン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05769477
品番
169-80-03-84
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
測定範囲(mg/L)
0.5-5
その他
─・換算グラフ使用
TGK品番
169-80-03-84
使用検知管名
174LL 1、3-ブタジエン
許容濃度(mg/L)
2(US)
目盛範囲(mg/L)
0.5-5
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
(1)
対象ガス
1、3-ブタジエン