六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 05769636 品番 FB3-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
ねじ径M3 寸法L(mm)25 材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ ねじピッチ0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
プリント基板を治具ベースから浮かすために使用
卸売・小売業

もう何度もリピートしているが プリント基板を浮かすためのスペーサとしては最適である。グランドも取れるのでとても便利である。

対象商品:
05769688
2024-07-19
用途:
研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品:
01066564
2024-07-16
用途:
小型モーターのシャフトカプラ

小型モーターのシャフトカプラとして加工して利用していますが、ブレもなく満足しています。

対象商品:
05769618
2024-02-19
用途:
実験装置に修理
教育・研究機関

本品とは別に(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 品がありましたが、こちらを選びました。数量も多く安く購入でき満足しています。

2023-06-12
用途:
電子製品組み立て
tzk電子 様

50個以上、100個以上という通販が多い中、10本は嬉しいです。
メスはFB-xx, オスはMB-xxという型番が、
Axx, Bxxという型番より覚えやすくて助かります。

対象商品:
01066555
2023-01-18
用途:
電子基板をケースに収める際に使用
製造業

自作した電子基板をケースに収める際、このようなスペーサーがないと回路がショートしてしまいます。
ケースからスペーサーの高さ分だけ浮かせます。
重宝しています。

対象商品:
05769672
2023-02-26
用途:
機器製作
製造業

ごく少量の用途だったので助かりました。もちろん品質に問題なし。

対象商品:
01066555
2022-12-05
用途:
電子工作
電気・ガス・熱供給・水道業

趣味の電子工作基盤取り付けに、背が低く重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2236:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする