丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)3.2
寸法L(mm)12
外径(Φmm)6
ねじ径M3用
内容量1袋(10個)注文コード05769706品番HB3-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
ねじ径M3用寸法L(mm)12外径(Φmm)6内径(Φmm)3.2材質黄銅(C3604BD)表面処理Niメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01067142
2023-05-05
用途: w1/4ネジ軸受け
その他業種

本来はm6用のところをw1/4ネジも合うかと賭けのつもりで購入。ぴったり合いました。

対象商品 : 05769742
2022-02-25
用途: 加工用として購入
飲食業

内径が4.2mmのものがあったので、M5でタップを立てて使用した。
本来の使用方法とは違うが、真鍮なので加工も楽で、使い勝手は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2448:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする