climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
climbing(クライミング)の ピペット/ピペッター/スポイト
climbing(クライミング)の ピペット
ホールピペット クラスA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05771157
品番
2070-23-10
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。
JIS R 3505 クラスA規格品。
TGK品番
243-11-55-10
容量(mL)
20
許容誤差(mL)
±0.03
材質
硬質ガラス
全長(mm)
470
カラーコード
黄
上部外径(Φmm)
8
ピペットの種類
ホールピペット