クレトイシ
クレトイシの 耐油手袋
クレトイシの 塩化ビニール 耐油手袋
クレトイシの 厚手タイプ 塩化ビニール
ビニレックス50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20双)
注文コード
05771586
品番
V-5011
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
手の保護、耐久性、作業性を約束する作業用手袋。
一般・薬液作業用。スベリ止め、メリヤス裏地付き。・ソフトコート・ビニール含浸手袋。
サイズ
L
全長(cm)
28
中指長(cm)
8.1
手の平幅(cm)
11.7
手のひらまわり(cm)
23.3
材質
塩化ビニール
色
グリーン
厚さ(mm)
1.20
入数(双)
20
機能
耐久性
TGK品番
248-87-09-36