クレトイシ
クレトイシの 耐油手袋
クレトイシの 塩化ビニール 耐油手袋
クレトイシの 厚手タイプ 塩化ビニール
ビニレックス80
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
05771665
品番
V-8012
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
すぐれた耐油性を誇るビニール手袋。スベリ止め付き。・裏植毛付き。ムレやべト付きがありません。・長手タイプ。
サイズ
L
全長(cm)
32
中指長(cm)
7.9±0.2
手のひらまわり(cm)
22.1±0.8
材質
塩化ビニール
色
パープル
厚さ(mm)
0.08(指先)
入数(双)
10
機能
耐油
TGK品番
248-87-09-44