曜日別特売

スティックメニューブック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード05771772品番ST-111
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

新設計のスティック形状のバインダーを採用。背表紙のデザインプレートを印刷して差替えることにより、お手軽にカスタマイズが可能です。シンビホームページよりダウンロード可能です。

用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
付属品ビニール-67(2枚)仕様A4・4ページ幅(mm)255サイズA4高さ(mm)315材質(本体)PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする