K-7 J ピンセット TGK(東京硝子器械) 05772505

ピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質SUS304 全長(mm)120 タイプJ 注文コード05772505 品番K-7 J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,430
この商品は材質・全長・タイプなど29種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 TGK品番304-25-25-07 全長(mm)120 タイプJ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05772505 K-7 J 18840719 K-7 J ピンセット KFI ピンセット KFI 1本 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする