エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセーフティ用品
耐震マット 周辺機器用 50インチ まで対応 (20mm×20mm) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
05772954
品番
AVD-TVTGCF01
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質
オレフィン系ゲル
色
グレー
質量(g)
1.8※1個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
20×20×5
適合モニターサイズ
汎用
入数
25個入り
許容負荷荷重(kg)
100※25個使用時
商品説明動画
テレビを地震から守り選べる2種の耐震対策商品のご紹介動画
参考になった