カーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 QuickCharge 3.0対応 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05773749 品番MPA-CCUQ03BK
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!Quick Charge (TM) 3.0に対応したスマートフォンを急速充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。

定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック その他QuickCharge3.0対応 おまかせ充電機能 質量(g)約12 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス) 対応機種QuickCharge3.0(TM)に対応した機器、または最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×40×21 使用電源アクセサリソケット LED色ブルー 保証期間1年間 使用地区日本 定格出力電圧(V)DC3.6〜20(200mV単位で変動) 定格出力電流最大出力3A(5V時換算) ソケット径(Φmm)20.8〜22.0(対応)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05773749
2021-03-22
用途:
クルマ内でスマホの充電のため
自動車・二輪車・自転車関連業

使わない時は隠れるシガーソケットなので、今までは使う時に差し替えてましたが、面倒のと走行中の差し替えは危ないので、シガーソケットに収まる小型を探してました。
思った以上にコンパクト(高さ約34mm)で、4mmの余裕で格納できるようになり、助かりました。
QC3.0の性能は、対応機種を持っていないため、分かりませんが、普通のUSB充電の性能は出ています。

対象商品:
05773749
2021-02-04
用途:
仕事の車での移動
運輸・通信業

フラットになるので、なかなかスッキリして良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする